BTICINO - BTI3454 INTERFACE EXTERNE TEMP.SONDE - 3454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543628782
Artikelnummer
BTI3454
Herstellernummer
3454
Hersteller
BTI
Sonda in contenitore basic per montaggio in scatole di derivazione; non ha un sensore di temperatura interno, ma legge le informazioni sulla temperatura ambiente nel range 0 – 40 °C tramite un sensore cablato esterno art. 3457 montato a parete ad un’altezza di 1,5m dal pavimento, esposto all’aria.