Startseite

BTICINO - BTI345122 LINEA 5000 ACCESSORY NI COMPATIBLE L300 - 345122

KopierenKopieren
BTICINO - BTI345122 LINEA 5000 ACCESSORY NI COMPATIBLE L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543746172

Artikelnummer

BTI345122

Herstellernummer

345122

Hersteller

BTI

Accessorio piastra in finitura nickel compatibile con pulsantiere Linea 300. Da utilizzare per l’installazione del posto esterno Linea 5000 in sostituzione di pulsantiere Linea 300 esistenti. Le dimensioni specifiche consentono una agevole installazione del modulo display digitale Linea 5000 in sostituzione di una esistente pulsantiera Linea 300.