Startseite

BTICINO - BTI345000 LINEA 5000 DISPLAY - 345000

KopierenKopieren
BTICINO - BTI345000 LINEA 5000 DISPLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543746073

Artikelnummer

BTI345000

Herstellernummer

345000

Hersteller

BTI

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

sonstige

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Enthält Tastenfeld:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

119 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

127 mm

Höhe:

288 mm

Tiefe:

45 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Betriebsspannung:

18...27 V

Modulo display e audio/video da abbinare a una delle 5 cornici in diverse finiture per la realizzazione di impianti 2 fili. Dotato di una telecamera alta qualità da 5-Megapixel con campo visivo grandangolare (119° orizzontale - 92° verticale), LED bianchi per illuminazione e sensore crepuscolare per la visione notturna. Display touch screen da 7» ad alta risoluzione con vetro antisfondamento (IK08), anti-impronta e con sensore di prossimità per l’autoaccensione. Fornito di microfono digitale e di cancellatore d’eco per un audio ottimale. L’interfaccia grafica, flessibile e di semplice utilizzo, è adattabile ad ogni tipologia abitativa, consentendo la scelta tra 3 differenti modalità di chiamata: chiamata con rubrica (lista nomi dei residenti), chiamata con codice numerico o alfanumerico e chiamata con codice logico blocco-scala-piano-interno. La chiamata diretta al centralino e la personalizzazione di loghi in homepage lo rendono adeguato anche ai contesti con portineria o esercizi commerciali. Grazie a funzioni avanzate come i feedback vocali, il cambio automatico del tema (chiaro/scuro), la personalizzazione di messaggi o istruzioni di benvenuto e l’invio di codici per l’accesso temporaneo, si rende adatto a residenti e visitatori di tutte le età e abilità. Supporta inoltre diverse modalità di accesso nell’edificio: apertura con codice da display, con badge RFID oppure con Bluetooth via Home + Security App, l’applicazione per il residente. Per la programmazione e la configurazione è necessario utilizzare Home + Project (App o PC), lo strumento digitale per il professionista. Grazie all’utilizzo di questo strumento è possibile effettuare l’intera configurazione dal proprio ufficio, condividerla con altri professionisti e caricarla sul modulo display via Bluetooth. Le modifiche dei nomi dei residenti e dei codici di accesso vengono effettuate in modo rapido e smart, in loco (via Bluetooth) o da remoto (se il modulo è connesso via Wifi o Ethernet). Installazione con scatola da incasso 3 moduli 350030 o con scatola da parete 345331 o 345332. L’apertura a libro del modulo consente di effettuare il cablaggio in modo semplice e agevole. Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL.