Startseite

BTICINO - BTI344842 CLASSE 300EOS WITH NETATMO - 344842

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Videocitofonia connessa

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543677513

Artikelnummer

BTI344842

Herstellernummer

344842

Hersteller

BTI

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

130 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce bianco con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. È dotato di tasto fisico per attivazione elettroserratura e di tasti capacitivi peril comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom). Sono presenti LED di segnalazione per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e Smart Home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione da parete con staffa inclusa. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l’accessorio dedicato 344844.