BTICINO - BTI344682 VIDEO CLASSE 100X16E CONNESSO - 344682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Videocitofonia connessa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543631591
Artikelnummer
BTI344682
Herstellernummer
344682
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Bildschirmdiagonale:
127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
5 inch
Hörgerätekompatibel:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
164 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
20.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein






