Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI344582 Handhorer - 344582

KopierenKopieren
BTICINO - BTI344582 Handhorer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543516669

Artikelnummer

BTI344582

Herstellernummer

344582

Hersteller

BTI

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Dispositivo accessorio che consente l’installazione con cornetta affiancata da parete o da tavolo (con supporto da acquistare separatamente), dei videocitofoni CLASSE 100V12E (344522) e CLASSE 100X12B (344602). Questa modalità installativa consente l’utilizzo del dispositivo in entrambe le modalità di comunicazione: in vivavoce o con cornetta. L’accessorio è comprensivo di supporto base per l’alloggiamento ed il fissaggio da parete del videocitofono e di cornetta audio integrata. Per l’installazione da tavolo sono necessari n° 2 supporti 344552 (da acquistare separatamente)