BTICINO - BTI344282 Horerlose AP-Audiohausstation CLASSE100 - 344282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Schaltfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543631164
Artikelnummer
BTI344282
Herstellernummer
344282
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
102 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
19 mm
Citofono Classe 100A16E. Tecnologia 2 fili vivavoce per installazione da parete o da tavolo. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione volume fonica e tono di chiamata e LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.





