Startseite

BTICINO - BTI344232 Audio-Hausstation SPRINT L2 mit Handhore - 344232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543590591

Artikelnummer

BTI344232

Herstellernummer

344232

Hersteller

BTI

Citofono Sprint L2. Tecnologia 2 fili NON accessoriabile installabile da parete. E’ dotato di pulsante attivazione elettroserratura e di pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (accensione luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). Dispone di morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. Se installato in impianti video o misti audio/video come ultimo apparecchio di montante o di tratta d’appartamento, deve essere corredato di terminazione di linea 3499 collegata in ENTRA - ESCI sul citofono stesso. Il volume della suoneria è regolabile su tre livelli tramite apposito selettore.