Startseite

BTICINO - BTI344002 PORTIERZENTRALE - 344002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199245072

Artikelnummer

BTI344002

Herstellernummer

344002

Hersteller

BTI

Centralino di portineria per impianti audio e video digitali. Nel caso di impianti video può essere affiancata la specifica sezione video 334402 B/N. oppure 335122 a colori. Accesso ai diversi servizi da tastiera o tramite rubriche programmabili, con possibilità di ricevere le chiamate dal posto esterno o dirottarle ad un interno, di ricevere e inviare chiamate dai posti interni e di creare una coda di chiamate in cui vengono memorizzate. A corredo dell\'apparecchio viene fornita la base inclinata per l\'installazione da tavolo con il relativo cavo ed un cavetto da utilizzare nell\'installazione a parete o con le scatole MULTIBOX