BTICINO - BTI343082 FRONTALE VIDEO LINEA3000 - 343082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543618585
Artikelnummer
BTI343082
Herstellernummer
343082
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
100 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
6 mm
Frontale di ricambio in finitura grigia per pulsantiere video Linea 3000 articoli 343081 e 343091


