BTICINO - BTI343072 FRONTALE AUDIO LINEA 3000 - 343072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543618578
Artikelnummer
BTI343072
Herstellernummer
343072
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
100 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
6 mm
Frontale di ricambio per pulsantiera audio Linea 3000 articolo 343071



