Startseite

BTICINO - BTI343031 P.E. VIDEO COL 2F LINEA 2000 MONOF - 343031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543531464

Artikelnummer

BTI343031

Herstellernummer

343031

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

1+n-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

Silber

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Höhe:

176 mm

Breite:

98 mm

Tiefe:

31 mm

Pulsantiera Linea 2000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in alluminio, telecamera a colori ed illuminazione a LED bianchi per le riprese notturne. Un pulsante di chiamata. Telecamera orientabile sugli assi orizzontale e verticale di +/- 15°. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome a LED verde. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07.