Startseite

BTICINO - BTI342921 Aufputz-Turstation LINEA2000 Audio mit 2 - 342921

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199653532

Artikelnummer

BTI342921

Herstellernummer

342921

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Installationstechnik:

1+n-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Höhe:

176 mm

Breite:

98 mm

Tiefe:

31 mm

Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 fili con 2 tasti di chiamata per installazione superficiale. Frontale in alluminio. Illuminazione dei cartellini portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).