BTICINO - BTI33N SUONERIE - A TIMPANO 8/12VAC BRONZO - 33N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 8.12 V
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Tonart - Pulston
Packung
1 ST
EAN
8012199069012
Artikelnummer
BTI33N
Herstellernummer
33N
Hersteller
BTI
Nennspannung:
8.12 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Tonart:
Pulston
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 8 - 12 Vac bronzo



