BTICINO - BTI308001 Video-Turstation LINEA300 mit 4 Ruftaste - 308001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera Classic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199992617
Artikelnummer
BTI308001
Herstellernummer
308001
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Höhe:
270 mm
Breite:
180 mm



