Startseite

BTICINO - BTI26066 IDROBOX - CUSTODIA IP66 2 MODULI MATIX - 26066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199825571

Artikelnummer

BTI26066

Herstellernummer

26066

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Contenitore per prese MATIX capienza 2 moduli - IP66 garantito a spina inserita e coperchio chiuso - Installazione a parete