Startseite

BTICINO - BTI25603 IDROBOX MATIX - COPERCHIO IP55 3P GRIGIO - 25603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199380483

Artikelnummer

BTI25603

Herstellernummer

25603

Hersteller

BTI

coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrellelisce, marmo)