Startseite

BTICINO - BTI25416 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 16P - 25416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 16

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199380308

Artikelnummer

BTI25416

Herstellernummer

25416

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

16

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

ja

custodia IP40 composta da base e coperchio - 4+4+4+4 moduli Màtix