BTICINO - BTI25408 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 8P - 25408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199380216
Artikelnummer
BTI25408
Herstellernummer
25408
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
custodia IP40 composta da base e coperchio - 4+4 moduli Màtix



