Startseite

BTICINO - BTI25406V IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 6P VERT - 25406V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199380186

Artikelnummer

BTI25406V

Herstellernummer

25406V

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

ja

custodia IP40 verticale composta da base e coperchio - 2+2+2 moduli Màtix