Startseite

BTICINO - BTI25406 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 6P - 25406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199380155

Artikelnummer

BTI25406

Herstellernummer

25406

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

ja

custodia IP40 composta da base e coperchio - 3+3 moduli Màtix