BTICINO - BTI25404 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 4P - 25404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199380063
Artikelnummer
BTI25404
Herstellernummer
25404
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
custodia IP40 composta da base e coperchio - 4 moduli Màtix







