Startseite

BTICINO - BTI25402 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 2P - 25402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199379999

Artikelnummer

BTI25402

Herstellernummer

25402

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

ja

custodia IP40 composta da base e coperchio - 2 moduli Màtix