BTICINO - BTI25401 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 1P - 25401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199379951
Artikelnummer
BTI25401
Herstellernummer
25401
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
custodia IP40 composta da base e coperchio - per 1 modulo Màtix







