BTICINO - BTI2528N KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP16A/PR.10/16A N - 2528N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8012199808611
Artikelnummer
BTI2528N
Herstellernummer
2528N
Hersteller
BTI
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-10...750 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
250...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm







