BTICINO - BTI2528/40 KIT - PROLUNGA 2P+T 5M SP 16A/PRESA ST T - 2528/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Packung
6 ST
EAN
8012199829050
Artikelnummer
BTI2528/40
Herstellernummer
2528/40
Hersteller
BTI
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
-10...750 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
250...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm







