BTICINO - BTI24406 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 6 POSTI - 24406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199415819
Artikelnummer
BTI24406
Herstellernummer
24406
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
55 mm
Gerätebreite:
188 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Breite:
188 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
55 mm



