BTICINO - BTI24404 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 4 POSTI - 24404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199415758
Artikelnummer
BTI24404
Herstellernummer
24404
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
55 mm
Gerätebreite:
132 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
55 mm



