Startseite

BTICINO - BTI24403 IDROBOX LUNA - CUSTODIA IP40 3 POSTI - 24403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199399478

Artikelnummer

BTI24403

Herstellernummer

24403

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

7047

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

55 mm

Gerätebreite:

99.8 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Breite:

99.8 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

55 mm

custodia IP40 composta da base e coperchio - per 3 moduli Luna, LivingLight