BTICINO - BTI2300NN SPINE VOLANTI - 2P+T 16A IRREVERSIBILE - 2300NN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
90 ST
EAN
8012199112725
Artikelnummer
BTI2300NN
Herstellernummer
2300NN
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
spina volante - 2P+T 16A irreversibile - colore nero



