BTICINO - BTI2253 Modultrager - 2253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Tersystem
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8014496003638
Artikelnummer
BTI2253
Herstellernummer
2253
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Tiefe:
45 mm
Placca portamoduli Tersystem 3 moduli completa di scatola da incasso - finitura alluminio. Profondità incasso 45 mm.



