BTICINO - BTI16209C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16209C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8012199108209
Artikelnummer
BTI16209C
Herstellernummer
16209C
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
coperchio di ricambio per scatola art. 16209 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile



