Startseite

BTICINO - BTI16208 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 387X154X6 - 16208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rechteckig

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199108377

Artikelnummer

BTI16208

Herstellernummer

16208

Hersteller

BTI

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rechteckig

Farbe:

gelb

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP00

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Länge:

387 mm

Breite:

403 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

34

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

scatola di derivazione 387x154x69mm predisposta per suddivisione in 3 scomparti-in resina antiurto, completa di coperchio e viti