Startseite

BTICINO - BTI16207C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16207C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8012199108148

Artikelnummer

BTI16207C

Herstellernummer

16207C

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

coperchio di ricambio per scatola art. 16207 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile