BTICINO - BTI16204C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16204C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8012199108049
Artikelnummer
BTI16204C
Herstellernummer
16204C
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
coperchio di ricambio per scatola art. 16204 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile



