BTICINO - BTI16201 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 87X87X44 - 16201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - quadratisch
Farbe - gelb
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP00
Packung
75 ST
Produktserien
EAN
8012199051123
Artikelnummer
BTI16201
Herstellernummer
16201
Hersteller
BTI
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
quadratisch
Farbe:
gelb
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Länge:
87 mm
Breite:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne



