Startseite

BTICINO - BTI16104 Unterputz-Dose 4M - 16104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rechteckig

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199182094

Artikelnummer

BTI16104

Herstellernummer

16104

Hersteller

BTI

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rechteckig

Farbe:

gelb

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP00

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Breite:

320 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

69 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

30

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

scatola multifunzionale 4 moduli Multibox