Startseite

BTICINO - BTI1508611W INCARA - MULTIPRESA VUOTA 6M WHITE - 1508611W

KopierenKopieren
BTICINO - BTI1508611W INCARA - MULTIPRESA VUOTA 6M WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0

Packung

  • 8 ST

EAN

8005543745823

Artikelnummer

BTI1508611W

Herstellernummer

1508611W

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Hochklappbar:

nein

Ausziehbar:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Werkstoff:

Aluminium

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:

nein

Länge:

213.4 mm

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Breite:

79.4 mm

Höhe:

85.6 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

6

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Nennspannung:

250 V

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Glanzgrad:

matt

Anzahl der Steckdosen Französische Norm UTE Typ E:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Multiprese per scrivania da equipaggiare con le funzioni MatixGO - 6 moduli - Finitura coperchio: bianco.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).