Startseite

BTICINO - BTI150703 TORRETTE - A SCOMPARSA 16/20M COP CON VA - 150703

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rechteckig

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Gerätebecher - 4

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199779706

Artikelnummer

BTI150703

Herstellernummer

150703

Hersteller

BTI

Ausführung Deckel:

rechteckig

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Gerätebecher:

4

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Anzahl der Einführungen:

12

Min. Einbautiefe:

90.5 mm

Mit Kabelauslass im Deckel:

nein

Breite Einbaumaß:

254 mm

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

nein

Länge Einbaumaß:

289 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Oberflächenschutz Deckel:

unbehandelt

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

7 mm

Oberflächenbehandlung Deckel:

unbehandelt

Belastung Deckel:

30 kN

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Äußere Länge:

270 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Äußere Breite:

305 mm

torretta a scomparsa 16/20 moduli - coperchio con vano personalizzabile e maniglia ergonomica