BTICINO - BTI150440NS INCARA - POP-UP VUOTA 4M METALLO - 150440NS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0
Packung
1 ST
EAN
8005543735732
Artikelnummer
BTI150440NS
Herstellernummer
150440NS
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einbau
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
ja
Ausziehbar:
nein
Einbautiefe:
74.5 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Werkstoff:
Aluminium
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Länge:
145.6 mm
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Breite:
123.5 mm
Höhe:
5.2 mm
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-10...70 °C
Glanzgrad:
sonstige
Anzahl der Steckdosen Französische Norm UTE Typ E:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein





