BTICINO - BTI150421GR INTERLINK - CENTRALINO MULTIF 10 DIN GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 10
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
6 ST
Produktserien
Interlink Office
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199496061
Artikelnummer
BTI150421GR
Herstellernummer
150421GR
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
10
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
centralino multifunzione da parete per 10 moduli DIN (4 chiusi da fratture prestabilite)



