Startseite

BTICINO - BTI129304NAL INTERLINK - COLONNA SOTTILE KIT H=3,7M - 129304NAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 680...680 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Ausführung - einseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630167

Artikelnummer

BTI129304NAL

Herstellernummer

129304NAL

Hersteller

BTI

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

680...680 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

einseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

0

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

0 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Nutzbarer Querschnitt:

1000 mm²

Colonna sottile completa - coperchio piano - altezza 3850 mm - finitura colore alluminio naturale con Kit estetico per frutti LIVINGLIGHT a corredo