BTICINO - BTI129202NAL INTERLINK - COLONNA MONO ALU 2,7/3,7M PI - 129202NAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 2770...4050 mm
Farbe der Säule - sonstige
Ausführung - einseitig
Oberteilbreite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630136
Artikelnummer
BTI129202NAL
Herstellernummer
129202NAL
Hersteller
BTI
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
2770...4050 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbar:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
1280 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm²





