Startseite

BTICINO - BTI129201NAL INTERLINK - COLONNA MONO ALU 2,7/3,7M CU - 129201NAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Säulenhöhe - 2770...4050 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

  • Ausführung - einseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630143

Artikelnummer

BTI129201NAL

Herstellernummer

129201NAL

Hersteller

BTI

Säulenform:

rechteckig

Säulenhöhe:

2770...4050 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

einseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

0

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

1280 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Nutzbarer Querschnitt:

6900 mm²

Interlink - colonna monofacciale curva in alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore alluminio naturale