BTICINO - BTI129101NAL INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL ALU 34 - 129101NAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 300...300 mm
Farbe der Säule - sonstige
Ausführung - doppelseitig
Oberteilbreite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630174
Artikelnummer
BTI129101NAL
Herstellernummer
129101NAL
Hersteller
BTI
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
300...300 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
doppelseitig
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
1
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Nutzbarer Querschnitt:
12340 mm²