Startseite

BTICINO - BTI129051NNR INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL NER 68 - 129051NNR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 680...680 mm

  • Farbe der Säule - schwarz

  • Ausführung - doppelseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630211

Artikelnummer

BTI129051NNR

Herstellernummer

129051NNR

Hersteller

BTI

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

680...680 mm

Farbe der Säule:

schwarz

Ausführung:

doppelseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

1

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbar:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

0 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

schwarz

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9005

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

RAL-Nummer Oberteil:

9005

Nutzbarer Querschnitt:

12340 mm²

Interlink - minicolonna bifacciale altezza 680 mm. Colore nero