BTICINO - BTI129051NBA INTERLINK - MINICOLONNA BIFACCIAL BIA 68 - 129051NBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 680...680 mm
Farbe der Säule - weiß
Ausführung - doppelseitig
Oberteilbreite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543630198
Artikelnummer
BTI129051NBA
Herstellernummer
129051NBA
Hersteller
BTI
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
680...680 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
doppelseitig
Oberteilbreite:
80 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
1
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9003
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige
RAL-Nummer Oberteil:
9003
Nutzbarer Querschnitt:
12340 mm²



