BTICINO - BTI122008GR INTERLINK - SCATOLA DERIVAZION 300X300 G - 122008GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Länge - 300 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8012199672397
Artikelnummer
BTI122008GR
Herstellernummer
122008GR
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
scatola di derivazione 300x300mm in PVC per distribuzione a parete - a 3 servizi per canale 120x60mm - grigio



