BTICINO - BTI121101 INTERLINK - CANALE ALLUMINIO 120X60MM 2M - 121101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 2000 mm
Packung
4 M
EAN
8012199123721
Artikelnummer
BTI121101
Herstellernummer
121101
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Anzahl der festen Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Transparent:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7200 mm²
canale T60 in alluminio da completare con coperchi 120x60 mm - 2m


