BTICINO - BTI121006NGR INTERLINK - COPERTURA RACCORDO T 120X60 - 121006NGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - anthrazit
Breite des Abzweigs - 120 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8012199782454
Artikelnummer
BTI121006NGR
Herstellernummer
121006NGR
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
anthrazit
Breite des Abzweigs:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
copertura per fondo angolo raccordo a T art. 121006 per canale 120x60 mm o art. 121203 per canale 120x120 mm - grigio



